FMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル

FMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル - エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル - エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル - エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル - エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル - エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル - エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル - エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル - エレコム
(1件のレビュー)

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。

Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約28使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33658705LAT-FMBT02BK
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33658705
2024-02-02
用途: Bluetoothで音楽を聴くときに
卸売・小売業

簡単に設定出来、思いのほか高音質で満足です。また必要な時があれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする