Surface Pro 6 2018年モデル 液晶保護フィルター のぞき見防止 フィルム マグネットタイプ
簡単に取り外しができるマグネット式。 周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができるSurface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4用のぞき見防止フィルターです。
対応機種Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4セット内容マグネット式のぞき防止フィルタ×1材質のぞき見防止フィルター: PET、ゴム、鉄寸法(幅W×高さH)(mm)約287×198機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)63取付け方法マグネット磁力で取り付け紫外線遮断率(%)99.9紫外線カット○フレーム厚さ(mm)約1.0ブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.38内容量1個