曜日別特売

ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA

ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA - エレコムステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA - エレコムステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA - エレコムステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA - エレコムステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA - エレコムステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA - エレコム

密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホン。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33658818EHP-F10IABKブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
33658827EHP-F10IAWHホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする