エレコム
ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM
密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。
コード長さ(m)
1.2(Y型)
付属品
シリコンカバー(装着済) 取扱説明書
型式
セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)
約8(コード含まず)
対応機種
Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
13.6(ダイナミック型)
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
97
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33658836
EHP-F10IMABK
ブラック
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
33658845
EHP-F10IMAWH
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください