ユニメッシュスクリーン

ユニメッシュスクリーン - ユニットユニメッシュスクリーン - ユニットユニメッシュスクリーン - ユニットユニメッシュスクリーン - ユニット

透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。
メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。
一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。
上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。

材質本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP質量(kg)約4.2寸法(幅W×高さH)(mm)約1000×780(×4面)アズワン品番64-8370-80内容量1台
注意
※4面、3面以外でのご使用はしないで下さい。
※透明ポケットを使用する場合は、ラミネート加工した用紙をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33658005383-95
46,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ユニメッシュスクリーン_ユニット201901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする