カフェマグバリスタ ワンタッチタンブラー400

カフェマグバリスタ ワンタッチタンブラー400 - パール金属カフェマグバリスタ ワンタッチタンブラー400 - パール金属

片手でワンタッチオープン。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×90×180材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(80度、-20度)、パッキン:シリコーンゴム(180度、-20度)保温効力(℃)53以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44017366HB-4535ブラック275
3,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
33661469HB-4536コーヒーチェリー-
3,500
取扱い終了
返品不可
33661478HB-4534ミラー-
3,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする