ストラパック
紙枚数計数機
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途
各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)
55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)
計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)
225
機械寸法(mm)
390×482×620
電源コード(m)
約2
速度
(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)
100
坪量(g/m
2
)
(用紙)22~255
機械本体質量(kg)
62
積載面高さ(mm)
150
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33661225
NK-1000T
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません