NTボックス ブラックグリーン

NTボックス ブラックグリーン - JEJアステージNTボックス ブラックグリーン - JEJアステージNTボックス ブラックグリーン - JEJアステージNTボックス ブラックグリーン - JEJアステージNTボックス ブラックグリーン - JEJアステージNTボックス ブラックグリーン - JEJアステージNTボックス ブラックグリーン - JEJアステージNTボックス ブラックグリーン - JEJアステージ
(3件のレビュー)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。

スタッキングRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3366185513X1個(13L)13295×443×159245×365×140グリーン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
3366186425X[1個(24L)21295×443×259238×358×240グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
76920473#1.5X1個約1.5205×160×94159×124×94ブラック/グリーン
オープン
489
538(税込)
当日出荷
76920489#7X1個約4200×349×111158×283×95ブラック/グリーン
オープン
779
857(税込)
当日出荷
76920498#11X1個約7200×349×181153×278×165ブラック/グリーン
オープン
899
989(税込)
当日出荷
76920507#30X1個約27337×715×177277×619×155ブラック/グリーン
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
76920516#50X1個約42425×716×208362×617×185ブラック/グリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76920525#75X1個約68425×716×323354×609×300ブラック/グリーン
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550~/税込¥605~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100~/税込¥1,210~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33661855
2022-03-12
用途: 荷物の整理

荷物の整理に使用。しっかりした構造なので長く使えそうです。

対象商品 : 33661855
2020-07-09
用途: 工具の収納、倉庫の整理
農・林・水産業

コスパ最高です。積み上げられるので場所を取らずコンパクトに収まります。

1が参考にしています
対象商品 : 33661855
2020-05-01
用途: 細々したものの収納

デザイン、作り、コストパフォーマンスすべてにおいて納得の商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする