曜日別特売

50Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ

50Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ - モリテック

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!

寸法S(mm)50
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33668925Y120K1本300
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668934Y120K1本500
2,220
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668943Y120K1本700
3,320
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
33668959Y120K1本900
4,010
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
33669205Y120K1組(5本)300
6,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669214Y120K1組(5本)500
11,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669223Y120K1組(5本)700
16,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
33669239Y120K1組(5本)900
20,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
33668968Y120K1本1200
3,970
取扱い終了
返品不可
33669248Y120K1組(5本)1200
19,850
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする