NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状
タブ
付属品
六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)
使用温度範囲(℃)
‐10~+70
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗(GΩ)
1以上 DC500V
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能動作
回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33662546
S-31F-J
ON-OFF
3極単投
¥
1,216
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
33662555
S-32F-J
ON-ON
3極双投
¥
1,267
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
32日以内出荷
返品不可
33662573
S-332F-J
ON-ON
2極双投
¥
1,289
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
33662589
S-333F-J
ON-OFF-ON
2極双投
¥
1,479
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
32日以内出荷
返品不可
33662598
S-33F-J
ON-OFF-ON
3極双投
¥
1,332
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
32日以内出荷
返品不可
33662607
S-42F-J
ON-ON
4極双投
¥
1,456
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
32日以内出荷
返品不可
33662564
S-331F-J
ON-OFF
2極単投
¥
1,131
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください