ジャガイモ・イモ類の肥料

ジャガイモ・イモ類の肥料 - 東商ジャガイモ・イモ類の肥料 - 東商
(6件のレビュー)

有機の栄養が『じゃがいも・いも類』の味を濃くします。
土壌有効微生物が土を良くするため、『じゃがいも・いも類』の生育が良くなり収穫量が増えます。
各種ミネラルが病気に強い健康な『じゃがいも・いも類』を育てます。

名称東商特3号粉末主原料魚粉、米ぬか、特製リン酸、天然リン、カリ肥料、菜種油かす、大豆かす、糖蜜登録保証指定配合肥料
注意
※使い残した肥料は口を閉じ、湿気のない乾燥した場所に保存してください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。空袋は幼児や子供にとって窒息などの危険が伴います。処理には十分ご注意ください。
※使用中あるいは保存中カビが発生することがありますが、植物及び品質に影響はありません。むしろ肥料効果を高めます。
※人又はペットが誤って口に入れないようにご注意ください。
※肥料の与えすぎにご注意ください。
※園芸作業の際には手の保護のため手袋をご使用ください。
※虫が入らないようしっかりと口を閉じ、雨など水が当たらない環境で保存してください。
※この肥料には動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33662799-1袋(700g)
450
429
472(税込)
当日出荷
33662808-1袋(2kg)
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 畑に使用
サービス業

ジャガイモの肥料を撒き土壌を耕し数日間 うまして置きジャガイモの芽が出るのを待ってから植え付けた結果は4~5日で芽が伸びて顔を出し始めています、少しだけ深植えした方は後追いしてこちらも芽を出し始めている様です、肥料が良いのか効き始めている様で 今の所順調に育ち始めました。

対象商品 : 33662808
2021-12-26
用途: ジャガイモの追肥
不動産業

秋ジャガ用に購入しました。デジマの種芋を購入し、追肥を2回しましたが、12月には、この肥料のおかげでたくさんの立派なジャガイモが収穫できました。

対象商品 : 33662808
2021-02-12
用途: 付属農園での栽培
株式会社 ちからこぶ医療・福祉・介護関連業

小さいのでお試しには丁度良く使いやすかった。
様子をみて、良さそうなら追加購入したい。

対象商品 : 33662808
2020-02-05
用途: 種芋をうえつける時

安価でよく効く肥料です。素人にも使いやすく、ジャガイモづくりにはかかせません。

対象商品 : 33662808
2020-02-05
用途: ジャガイモの植え付け時

安価で、効き目の強い肥料です。種イモの植え付け時に施すと、追肥を忘れるくらい、良く効いています。

対象商品 : 33662808
2023-03-08
用途: 期待ほどの効果なし

家の庭の花壇でジャガイモ栽培を初めてやってみましたが、土が悪いのかもわかりませんが、この肥料も使いましたが、あまりたくさんジャガイモは取れませんでした。土のせいか肥料の効果なしのせいか、ちょっとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする