(1件のレビュー)

小型でコンパクトなスチール製折りたたみステップ。
軽量で持ち運びが容易です。
折りたたむとわずか3.5cmで収納しやすい。

最大使用荷重(kg)100材質(本体)スチール、(滑り止部)EVA設置寸法・奥行(mm)260設置寸法・幅(mm)435収納時寸法(mm)約380×260×35使用時寸法(mm)約435×260×160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34530467600980.16約260×380×35約2.1
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34530467
2024-01-06
用途: ちょっと高いところの物を取るとき、ちょっと腰を下ろしたいとき
その他業種

脚2本が繋がっているのですぐに使用でき、安定性も高く安心して使用できます。
今まで部屋の片付け中、床に座って身体を冷やしたり脚を痺れさせたりしていたのが、これで快適になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする