スリムブラウスハンガー

スリムブラウスハンガー - MAWA(マワ)スリムブラウスハンガー - MAWA(マワ)スリムブラウスハンガー - MAWA(マワ)スリムブラウスハンガー - MAWA(マワ)スリムブラウスハンガー - MAWA(マワ)スリムブラウスハンガー - MAWA(マワ)スリムブラウスハンガー - MAWA(マワ)スリムブラウスハンガー - MAWA(マワ)

厚さ4mmのスリムボディで、スペースをとらず、たくさんの衣類を整理できます。
特殊ノンスリップコーティング加工が施してありますので、洋服がすべり落ちにくくなっています。
中央は襟元が崩れにくい形状になっています。
ハンガーの先が下にカーブしているから生地にやさしい。

材質(フック)スチール(ニッケルメッキ)材質(本体)スチール(特殊塩化ビニルコーティング)厚さ(mm)(洋服をかける部分)約4質量(g)40寸法(cm)41×21.5×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(12本)
注意
※商品サイズの厚み1cmはフックとハンガーの結合部分です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34530528113604シャイニーゴールド
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
34530537113605シャイニーレッド
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
34530546113606シャイニーブラック
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする