曜日別特売

木工用ボアビットセット

木工用ボアビットセット - E-Value木工用ボアビットセット - E-Value
(22件のレビュー)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。

用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35寸法(mm)15・20・25・30・35対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー適正回転数(min-1以下)2000~1500内容量1個
注意
※保護メガネを着用して下さい。
※肌を出さない服装で作業をして下さい。
※適正回転数を守って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3366320315・20・25・30・35mm
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 木材、MDF、樹脂への穴加工
その他業種

値段相応。
ボール盤でなら使える。
ケガキ刃は形だけで、エッジが有るのか無いのか判らない、すくい刃はバリが処理されて居ない。
すくい刃を研いだら少しマシになった。

対象商品 : 33663203
2022-02-17
用途: 爪付きナットと一緒に使います。
その他業種

木材に爪付きナットを使う時、頭が出るのので、その分木材をほりこみます。とても使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 33663203
2022-02-18
用途: 爪付きナットと一緒に使います。
その他業種

木材に爪付きナットを使う時、頭が出るのので、その分木材をほりこみます。とても使いやすい。

対象商品 : 33663203
2021-11-25
用途: 穴あけ作業
その他業種

木材に大きめの穴を空けるの最適でした。スムーズに穴が空きました。

対象商品 : 33663203
2021-07-08
用途: 段付き穴の加工
教育・研究機関

木材に段付き穴を容易に加工できました.主なサイズがセットされているので,とくに不足無く使えると思います.ただ,しっかりした箱に入っていますが,過剰に思います.刃こぼれのみ配慮した簡易ケースで十分と思います.

1が参考にしています
対象商品 : 33663203
2021-02-19
用途: 丁番穴開け

直35mm 深さ10mmをインパクトで穴開けしましたスムーズに簡単に穴開けできました いいと思います 評価マイナス1は包装が頑丈過ぎて品物を出すまでに時間がかかるこんなに厳重にする必要があるのかと思いますプラスチックで硬いので手を怪我しそうでした

1が参考にしています
対象商品 : 33663203
2021-03-25
用途: アングル蝶番取り付け
その他業種

まだ使用いてませんが、ずっと欲しかったのでお安く買えてラッキーでした。

対象商品 : 33663203
2021-03-22
用途: 丁番穴開け

女の私でもそんなに力を入れなくても簡単に穴開け出来ました 開けた穴はホ~綺麗とまでは言えませんがまあまあなかんじです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする