I&Eテック
LED投光器
金属ではないPC素材で囲まれ感電の恐れなし。放熱板を器具内へ設計しやけどの心配なし。
超軽量でどんな場所にも軽く装着。吊り下げフック上下2個付。
消費電力(W)
21
プラグ
防雨型
芯数
2
寸法(mm)
145×290×310
使用温度範囲(℃)
-20~40
入力電圧(V)
100~240
色温度(K)
5700(昼光色)
寿命
40000時間
防水仕様
IP65
Ra
83
内容量
1個
関連資料:
超軽量屋内・屋外作業用LED投光器(1MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33666134
HiL-WL-F21
2400
¥
13,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
33666143
HiL-WL-F21W
2500
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください