SUIマイスターマルチポケット

SUIマイスターマルチポケット - 和平フレイズSUIマイスターマルチポケット - 和平フレイズSUIマイスターマルチポケット - 和平フレイズSUIマイスターマルチポケット - 和平フレイズSUIマイスターマルチポケット - 和平フレイズ

日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製マルチポケットです。本体はさびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。
型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。水切りかごに掛けて使えます。

材質18-8ステンレス鋼幅(mm)245高さ(mm)55奥行(mm)80質量(g)約146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×80×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33663334SUI-718
1,800
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする