SUIマイスター片手ざる

SUIマイスター片手ざる - 和平フレイズSUIマイスター片手ざる - 和平フレイズSUIマイスター片手ざる - 和平フレイズSUIマイスター片手ざる - 和平フレイズSUIマイスター片手ざる - 和平フレイズSUIマイスター片手ざる - 和平フレイズSUIマイスター片手ざる - 和平フレイズSUIマイスター片手ざる - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。
日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製片手ざるです。
水には表面張力があるため、水キレが良くなるように網目を大きく作ってあります。
底面の足は、6カ所を溶接して止めている。溶接のムラをなくすために、1カ所づつ確認しながら溶接しています。

材質18-8ステンレス鋼、アミ部:(0.5×12メッシュ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33663377SUI-705約15915約275×166×72
1,800
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
33663386SUI-706約21518約316×196×92
2,000
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
33663395SUI-707約25021約353×226×102
2,200
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33663377
2019-12-05
用途: 洗った食品の水切りに使っています
太田自動車株式会社不動産業

ザルの部分はフチがあって丈夫です
しかし洗った時にそのフチの中に水が入ります
もっとシンプルなデザインの方が良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする