ウォールポケット コレクションポケット トレカサイズ 49ポケット

ウォールポケット コレクションポケット トレカサイズ 49ポケット サキ ウォールポケット コレクションポケット トレカサイズ 49ポケット サキ ウォールポケット コレクションポケット トレカサイズ 49ポケット サキ ウォールポケット コレクションポケット トレカサイズ 49ポケット サキ ウォールポケット コレクションポケット トレカサイズ 49ポケット サキ

トレカサイズのポケットが49個付いた、壁面に飾れるコレクションポケットです。中の物が転写しないビニールを使用。
縦向き・横向き、どちらでも使えるので自慢のトレカコレクションをディスプレイしたり、小物の整理・収納などにもお使いいただけます。

材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=アルミ クリア 質量(g)約320 寸法(幅W×高さH)(mm)約580×770ポケットサイズ:62×97) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33665389 W-170
3,200
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする