曜日別特売

ウォールポケット マチ付 マガジン 3ポケット

ウォールポケット マチ付 マガジン 3ポケット - サキウォールポケット マチ付 マガジン 3ポケット - サキウォールポケット マチ付 マガジン 3ポケット - サキウォールポケット マチ付 マガジン 3ポケット - サキ
(2件のレビュー)

展示や収納に便利なウォールポケット。様々な種類がありますので、使うシーンによって選ぶ事ができます。信頼と実績の日本製です。
合皮を使った、高級感あふれるシリーズ。ポケットはすべて、台布の合皮と同系色のざっくりしたメッシュを使用しています。

材質本体=合皮(PVC・ポリエステル)、メッシュポケット=ナイロン、ハトメ=真鍮オフホワイト質量(g)約190寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:280×240×マチ30)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33665443W-431
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33665443
2020-07-10
用途: スタッフの書類入れ
教育・研究機関

カラーボックスの横サイズにピッタリおさまるものを探していたので良かった。

対象商品 : 33665443
2019-06-22
用途: 観光パンフレットのディスプレイ
森旅ぃ

丈夫でオシャレなウォールポケットを探してこちらの商品に辿り着きました。壁に4つ並べ、観光パンフレットをディスプレイしています。中が透けて見えるので何が入っているか分かりやすい上に、たくさん入れても問題なく、とても気に入っています。清掃スタッフの出勤簿用にも別途、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする