サキ
ウォールポケット マチ付 ポストカード 3ポケット
合皮を使った高級感あふれるシリーズ。糸で縫っているためポケットの強度が高く、長くご利用いただけます。安心・高品質の日本製。
材質
本体=合皮(PVC・ポリエステル)、メッシュポケット=ナイロン、ハトメ=真鍮
色
オフホワイト
質量(g)
約120
寸法(幅W×高さH)(mm)
約160×575(ポケットサイズ:140×140×マチ30)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33665459
W-433
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください