曜日別特売

トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式

トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 - 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 - 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 - 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 - 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 - 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 - 三宅化学
(8件のレビュー)

灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。
簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。

使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33666055TP-MS20
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 灯油

今まで使用していたものはスイッチがレバー式で右に回すとON 左に回すとOFFだったのですが、硬くてすごく使いづらかったです。このポンプはONとOFFのスイッチがプッシュ式なので非常に使いやすいです。しかもヘッド部分もコンパクトに出来ているのですっきりしています。
壊れたらぜひまた購入したいと思える商品です。

2025-12-20
用途: 灯油の給油
株式会社サカガミ

操作が【ON】【OFF】のみで分かりやすく、満タンになったら自動で止まってくれるので、入れすぎて溢れることが無く助かります。

1が参考にしています
2025-10-09
用途: ヒーターへの給油
日本プラスト株式会社製造業

ヘッド部分がかなり薄く設定されているので収納BOXへの干渉が無く長期期間
使えています。

2025-02-11
用途: 灯油の給油
自動車・二輪車・自転車関連業

手動式のポンプが漏れ出したので今回は電動にしました。 自動で給油が止まるので便利です。 3年間くらい故障しなければ良いのですが、、、どうでしょう?

対象商品 : 33666055
2024-01-14
用途: 灯油の給油

今まで使用していた物が調子が悪くなり買い替えました。灯油タンクに固定出来てオマケに給油が終わると給油のスピードが速いのかホース内部に灯油が残る事無く給油できます。大変気に入りました長持ちしてほしいです。

対象商品 : 33666055
2023-04-02
用途: 給油
サービス業

コンパクトで邪魔にならず20リットルのポリタンクで30秒くらい経つと自動でストップ。耐久性はこれからですがデザインが良くて不満な点も見当たらないので壊れたら必ずまた買います。

1が参考にしています
対象商品 : 33666055
2021-03-01
用途: ファンヒーターに灯油を入れる
その他業種

このタイプは、2回目
使いやすいのと本体が薄型なタイプなので
車に載せたりする時に重宝します
漏れはないが、受けのホルダーが
経年劣化で割れました。
今回購入のポンプは、どれくらい持つのか
楽しみです

1が参考にしています
対象商品 : 33666055
2019-11-26
用途: ストーブへの給油
自動車・二輪車・自転車関連業

先端スイッチのタイプを使用して来ましたが、停止しても漏れるようになり、本品を購入。ポンプからの灯油がホース内から全て抜けるので、漏れる事は無くなると思います。私のストーブでは別体タンクではなく、オートストップが働きません。オートストップ無しでもっと安い製品があれば良いなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする