モノタロウ

デジタル騒音計 A/C特性

デジタル騒音計 A/C特性 - モノタロウデジタル騒音計 A/C特性 - モノタロウデジタル騒音計 A/C特性 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。

用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(5.9MB)
注意
※外部出力はできません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取引や証明に使用することができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定レベル範囲(dB)
精度
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33666719-Lo:30~80、Mid:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130± 1.4 dB (94dB、1kHzにて)約156(電池含まず)
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33666719
2024-01-25
用途: 各所の騒音測定
その他業種

今回初めてモノタロウブランドの物を購入。
デジタル表示に併せてアナログ表示もされ、感覚的にも解り易く良い。
三脚に取り付けできるのも使い勝手が良い。
商品到着後すぐに動作確認しようとしたが、電源が入らない。初期不良か?調べると添付の動作確認用?の乾電池の電圧が低い。新品電池を買ってきて入れ替えると動作した。
電池カバーを閉める際は、コネクター線の取り回しをかなりきっちりしないと電池カバーが閉まりにくく、無理に閉めるとコネクター線に負担がかかるかも?
肝心な機能は今のところ正常であるが、それ以外のところで手こずったのは残念。

1が参考にしています
対象商品 : 33666719
2021-09-14
用途: 解体工事
建設業・工事業

説明書をもう少し詳しく解説して、わかりやすくしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
車検の検査に使用できますか。
回答:
車検整備工場の使用条件には対応しておりません。
2024-06-21
質問:
初期設定が必要ですか。
回答:
電源を入れた時、各パラメータは以下ように選択されています。
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
測定レンジ:AUTO
一般的な騒音測定であれば上記で変更いただく必要ありませんが、上記と異なる場合設定が必要です。

2024-06-21

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする