ピアンタ カセットガス燃料耕運機

ピアンタ カセットガス燃料耕運機 - ホンダ
(1件のレビュー)

カセットガスで、家庭菜園を手軽に。
49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。

耕うん幅(mm)350/200(内爪時)質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。
※燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33666649FV200
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33666649
2021-02-21
用途: 嫁の実家の畑約50坪程の農作業

メーカサイトのカタログデータでは30坪ほどが耕作能力となっていますが
50坪ぐらいでも出来ました。
ただし、農地が守口漬け大根を作れる場所なので耕作条件が普通の農地より条件が良いからかも知れませんので参考情報として下さい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする