アイリスオーヤマ
セレナポット
マットな質感にこだわった中鉢です。トレンドのブラウン、ベージュカラーでどんな場所にもぴったりです。5~12号まで取り揃えており、様々なニーズに対応できます。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33669686
5号
0.9
サンドベージュ
5号
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
33669695
5号
0.9
グレイッシュブラウン
5号
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
33669704
6号
1.6
サンドベージュ
6号
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
33669713
6号
1.6
グレイッシュブラウン
6号
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
33669729
7号
2.6
サンドベージュ
7号
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
3日以内出荷
33669738
7号
2.6
グレイッシュブラウン
7号
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
3日以内出荷
33669747
8号
4
サンドベージュ
8号
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
33669756
8号
4
グレイッシュブラウン
8号
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
33669765
9号
5.5
サンドベージュ
9号
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
33669774
9号
5.5
グレイッシュブラウン
9号
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
33669783
10号
7.6
サンドベージュ
10号
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
33669799
10号
7.6
グレイッシュブラウン
10号
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
33669808
12号
14
サンドベージュ
12号
オープン
取扱い終了
33669817
12号
14
グレイッシュブラウン
12号
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください