アイリスオーヤマ
セレナウォールポット
土がたっぷり入る壁掛けポットです。トレンドのブラウン、ベージュカラーでどんな場所にもぴったりです。
容量(L)
1.8
材質
ポリプロピレン
号数
7号
質量(g)
196
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×162×215
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33670009
7号
サンドベージュ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
33670018
7号
グレイッシュブラウン
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください