アイリスオーヤマ
鉢受皿
マットな質感にこだわった鉢受皿です。セレナシリーズに合わせて、ご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
全14種類を絞り込む
色
グレイッシュブラウン
サンドベージュ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
選択してください
150×24
180×29
210×34
240×38
270×41
300×44
360×47
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
内径(Φmm)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33670045
5号
サンドベージュ
29
10.2
150×24
5号
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
33670054
5号
グレイッシュブラウン
29
10.2
150×24
5号
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
33670063
6号
サンドベージュ
43
12.2
180×29
6号
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
33670079
6号
グレイッシュブラウン
43
12.2
180×29
6号
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
33670088
7号
サンドベージュ
73
15
210×34
7号
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33670097
7号
グレイッシュブラウン
73
15
210×34
7号
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
33670106
8号
サンドベージュ
100
17.5
240×38
8号
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
33670115
8号
グレイッシュブラウン
100
17.5
240×38
8号
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
33670124
9号
サンドベージュ
145
19.5
270×41
9号
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
33670133
9号
グレイッシュブラウン
145
19.5
270×41
9号
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
33670149
10号
サンドベージュ
159
21.5
300×44
10号
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
33670158
10号
グレイッシュブラウン
159
21.5
300×44
10号
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
33670167
12号
サンドベージュ
240
28.5
360×47
12号
オープン
取扱い終了
33670176
12号
グレイッシュブラウン
240
28.5
360×47
12号
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください