曜日別特売

クリストロン 多用途クリア補修テープ

クリストロン 多用途クリア補修テープ - ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープ - ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープ - ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープ - ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープ - ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープ - ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープ - ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープ - ニトムズ
(2件のレビュー)

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。

用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候内容量1巻
注意
用途以外の目的には使用しないでください。被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残る場合があるため、事前に確認してからご使用ください。保管の場合は直射日光を避け、湿度の少ない場所で保管してください。一般的に接着しにくいフッ素やシリコン、撥水加工処理面には貼りつけできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33670745M5356クリア3020.18ポリエチレンアクリル系8.7N/20mm
410
409
450(税込)
当日出荷
33670754M5357クリア5020.18ポリエチレンアクリル系8.7N/20mm
660
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33670754
2022-10-08
用途: ブチルゴムシートの貼り付け

今まではゴム系接着剤で固定していたけど、このテープで固定できるので乾燥時間待ちが必要なくなった。

対象商品 : 33670754
2022-07-08
用途: 樹脂部品の補修

車の外装樹脂部品に亀裂が入っていたので裏からテープを張って補修した。
糊や基材が強くて良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする