曜日別特売

CAN-507 MITTEN 断熱ミトン

CAN-507 MITTEN 断熱ミトン - 富士グローブ
(3件のレビュー)

優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします

全長(cm)25幅(cm)16入数(双)1機能断熱内容量1双
注意
※カラー指定不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336702190418
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-13
用途: 使いやすさは変わりないが
サービス業

最近は耐熱処理本当にしてあるのか疑問に
以前使用していた所より、釜の温度が低い所で
現在使用しているが、熱く感じる

1が参考にしています
2019-11-29
用途: 使いやすい。
サービス業

値段も安く、使いやすい。あとはどの位もつかな?
2週間破れたりしなければいいな。

対象商品 : 33670219
2019-02-26
用途: 160℃程度に加熱された鋼材の取り出し
株式会社アキネツウィット

表面は綿を使っているが中の素材は化繊を使用しているため、中が融けてしまった。面の軍手をしていたので手には着かなかったが、非常に危険。
また、表面の面記事が切れたため、化繊の塊が品物にくっついてしまい、とるのに苦労した。
商品名に綿断熱ミトンとなっていたので中も含め綿と思って買った。中身の素材もしっかりの表示してほしい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする