FESTOOL
CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱
FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
仕様
帯電防止機能付
トラスコ品番
138-5199
適合機種
CTLシリーズ、CTL-MIDI
長さ(mm)
3.5m
材質/仕上
耐電防止機能付プラスチック
質量(kg)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33670368
200041
¥
84,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください