FESTOOL
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
仕様
使用ペーパー:マジックシートタイプ
全長(mm)
230
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
150
ホース取付口
FESTOOL専用ホース
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
タイプ
空気消費量(m
3
/min)
オービットダイヤ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33670377
574996
スーパーソフト(LEX3 150/3)、カートン入り
152-6567
仕上げサンディングタイプ
0.29
3
¥
157,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33670386
575081
D150サンディングパッド ソフト(LEX3 150/5 150/7)、カートン入り
152-6568
粗サンディングタイプ
0.29
5
¥
157,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33670395
575077
D150サンディングパッド ソフト(LEX3 150/5 150/7)、カートン入り
152-6566
粗サンディングタイプ
0.31
7
¥
157,000
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください