モノタロウ

補助ハンドル 電動ポリシャー ハンドル付 高出力タイプ用

補助ハンドル 電動ポリシャー ハンドル付 高出力タイプ用 - モノタロウ

電動ポリシャーハンドル付高出力タイプM-180JPの専用部品です。

用途電動ポリシャーハンドル付高出力タイプM-180JP用専用部品。適合M-180JP用内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33670578M-180JP用
399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り210点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする