バリカン研磨機

バリカン研磨機 - ニシガキ工業バリカン研磨機 - ニシガキ工業バリカン研磨機 - ニシガキ工業バリカン研磨機 - ニシガキ工業
(1件のレビュー)

園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。
焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)
どなたでも扱えるスリム形状グリップです。
耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。
0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。

用途様々な刃研ぎに使用。定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)40コード長さ(m)約1.7材質ABS樹脂寸法(mm)207×114×103質量(g)約780(安定板含む)穴径(Φmm)20定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)15絶縁方式二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプAC電源式定格消費電流(A)0.4内容量1個
注意
本製品は刃物研ぎ専用品です。切断用ではありません。包丁など刃物によっては荒研ぎとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33670727N-829
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33670727
2022-08-08
用途: 電気バリカンの刃砥ぎ
サービス業

今までは、やすりで砥いでいましたが早く綺麗に砥げて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする