曜日別特売
モノタロウ

洗濯 布団干し

洗濯 布団干し - モノタロウ洗濯 布団干し - モノタロウ洗濯 布団干し - モノタロウ洗濯 布団干し - モノタロウ
(12件のレビュー)

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
幅の調整が可能な伸縮式タイプ。

用途洗濯物干し、布団干しに材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS質量(kg)約4.25寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1250~1900×780×1250内容量1個
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681403M0030A-DQ
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 伸び縮みできる便利
建設業・工事業

固定のねじが弱かったです、すぐ伸び縮みしてしまう点のみマイナスです。

対象商品 : 33681403
2024-06-01
用途: 布団干し
その他業種

簡単に組み立てることができました。
耐久性の確認はこれからです。

対象商品 : 33681403
2024-08-08
用途: ふとん干し
SAGADESIGNサービス業

下の方の棒がロックをかけても抜けてしまいます。かなり危険なので改善された方が良いと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を元に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 33681403
2021-02-16
用途: 布団干し
医療・福祉・介護関連業

以前も購入しましたが今回別の布団干しが痛んできたのでリピート購入です。組み立ても簡単でステンレスなので大変しっかりしています。

対象商品 : 33681403
2023-06-14
用途: 洗濯干し
その他業種

物干し台が風で倒れて壊れやすく買い換えたが、安定感に欠ける。

1が参考にしています
対象商品 : 33681403
2020-08-01
用途: 普段使い
卸売・小売業

ステンレス製で良くできてます。出しっぱで折りたたまなければ、長持ちすると思うんですが、そうもいかないので困ります。耐久性に期待します。

対象商品 : 33681403
2024-01-05
用途: 洗濯物を干す
その他業種

タオルを干すための竿として購入
伸縮部の長さが固定できないため、安定性が低い
また、組立時も伸縮部が可動してしまうため、一人で組み立てるのに難儀した
中間のつっぱり棒部は両端を持たないと中のパイプが出てきてしまうため注意が必要、落ちたパイプがあやうく足に当たるところだった
購入前に取説を確認すればよかったのだが、直射日光を避けて設置してくれと記載がある。布団干しは基本的に直射日光が当たる場所に置きたいものではないか?

1が参考にしています
対象商品 : 33681403
2019-07-23
用途: 屋外で使用
その他業種

まだ使い始めて一週間ですが、問題なく使えています。組み立ても簡単にでき、重さも軽いです。良い買い物ができました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする