ジャストコーポレーション
テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)
(1件のレビュー)
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。
テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
材質
OPP
内容量
1箱(100枚)
全14種類を絞り込む
サイズ
選択してください
A4
A5
B5
角1(B4)
角2
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
選択してください
120×235
160×225
195×270
225×305
240×332
270×382
厚さ(μm)
30
40
50
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(μm)
テープ部分(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33673317
FOPPA4-30
A4
225×305
30
40
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
33673326
FOPPA4-40
A4
225×305
40
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
33673335
FOPPA4-50
A4
225×305
50
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
33673344
FOPPK1-50
角1(B4)
270×382
50
35
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33673369
FOPPK2-40
角2
240×332
40
36
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33673378
FOPPK2-50
角2
240×332
50
36
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
33673387
FOPPN3-40
長3
120×235
40
30
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
33673396
FOPPN3-50
長3
120×235
50
30
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
33673405
FOPPN3-30
長3
120×235
30
30
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
33673414
FOPPB5-50
B5
195×270
50
30
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
33673423
FOPPB5-30
B5
195×270
30
30
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33673439
FOPPA5-50
A5
160×225
50
30
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33673448
FOPPA5-30
A5
160×225
30
30
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
33673353
FOPPK2-30
角2
240×332
30
36
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください