曜日別特売

テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止)

テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) - ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) - ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) - ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) - ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) - ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) - ジャストコーポレーション
(2件のレビュー)

裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適!!テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ

材質PP(CPP)内容量1袋(100枚)
全7種類を絞り込む
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(μm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(μm)
テープ部分(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33673475FPPA4-40AA4225×3054040
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33673484FPPA4-50A4225×3055040
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33673493FPPN3-40長3120×2354030
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
33673509FPPN3-50長3120×2355030
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
33673518FPPK2-50角2240×3325036
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33673527FPPA4-30A4225×3053040
オープン
869
956(税込)
当日出荷
33673536FPPN3-30長3120×2353030
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 資料配布
教育・研究機関

A4サイズの資料がちょうど入るので、非常に便利です。
郵送する際も簡単にテープで止めることができるのでありがたいです。

対象商品 : 33673475
2022-11-05
用途: チラシの送付
その他業種

チラシが入れやすく作業がやりやすい
商品の値段がもう少し安いとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする