曜日別特売

テープなし両面透明封筒 OPP

テープなし両面透明封筒 OPP - ジャストコーポレーションテープなし両面透明封筒 OPP - ジャストコーポレーションテープなし両面透明封筒 OPP - ジャストコーポレーションテープなし両面透明封筒 OPP - ジャストコーポレーションテープなし両面透明封筒 OPP - ジャストコーポレーション
(2件のレビュー)

中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適

材質OPP寸法(mm)口ずらし:3内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33673606FOPPN3-40-UN長3120×23540
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
33673597FOPPN3-30-UN長3120×23530
オープン
349
384(税込)
当日出荷
33673615FOPPA4-50-UNA4225×30550
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
33673624FOPPN3-50-UN長3120×23550
オープン
608
669(税込)
当日出荷
33673633FOPPA5-30-UNA5160×22530
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33673597
2024-10-07
用途: 領収書整理
合同会社アスト建設業・工事業

以前にも購入し使いやすかったので再購入です。
サイズもちょうどいいです。

対象商品 : 33673597
2022-04-23
用途: 領収書整理に。
建設業・工事業

税理士さんに提出する領収書整理に活用しています
透明なのでどの領収書なのか見やすいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする