ジャストコーポレーション
OPP手提げ袋 A4(W225×H365mm)
展示会や挨拶周りに大活躍!チラシやノベルティを入れて販促効果アップのOPP手提げ袋
幅(mm)
225
高さ(mm)
365
材質
OPP
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×365
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33673746
FOPPA4-HB-40
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
33673755
FOPPA4-HB-50
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください