ジャストコーポレーション
アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズ
A4
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
30
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33673789
FPP-AL225-G
OPP+CPP+アルミ
0.045
225
305
グリーン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33673798
FPP-AL225-SI
OPP+CPP+アルミ
0.045
225
305
シルバー
オープン
¥
3,218
¥
3,540
(税込)
当日出荷
33673807
FPP-AL225-B
OPP+CPP+アルミ
0.045
225
305
ブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33673816
FPP-AL225-R
OPP+CPP+アルミ
0.045
225
305
レッド
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください