曜日別特売

プラスチック名刺ケース

プラスチック名刺ケース - ジャストコーポレーションプラスチック名刺ケース - ジャストコーポレーション
(3件のレビュー)

透明感があり、中身がクリアに見えますので、名刺が一目で確認できます。ケースの上蓋部分が重ね式設計になっていますので、名刺100枚はもちろん、予備を含めた130枚の収納が可能

収納枚数(枚)100材質PP(ポリプロピレン)質量(g)241寸法(縦×横×高さ)(mm)97×62×22内容量1箱(100個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33673886JM-1004ブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
33673895JM-1004Sスモーク
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
33673904JM-1004Yイエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33673895
2023-09-28
用途: 社員の名刺作成時
卸売・小売業

社員の名刺を作成した時のケースが無く探していました。希望とおりの商品で満足しています。もう少し少量で購入出来たら助かります。

対象商品 : 33673904
2023-10-23
用途: 箱無しの名刺を納品する時に使ってます。
卸売・小売業

落ち着いた色で、しっかりとした作りなので重宝してます。

対象商品 : 33673895
2021-03-01
用途: 名刺納品時に使用
製造業

以前から使用している在庫が残っている為、使用するのはこれからになります。
カラー(スモーク)がイメージ通りだったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする