ジャストコーポレーション
PP名刺ケース (メール便対応)
91×55mm(名刺サイズ)15mmの高さまで収納可能!厚みを18mmに抑え、メール便で発送が可能
色
クリア(乳白色)
収納枚数(枚)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
333
寸法(縦×横×高さ)(mm)
119×97×18
内容量
1箱(100個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33673965
JM-1034
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください