PPはがきケース

PPはがきケース - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

148×100mm(はがきサイズ)はがきや年賀状の整頓に便利です。ケースの上蓋部分が重ね式設計になっていますので、100枚はもちろん130枚までの収納を可能

クリア(乳白色)収納枚数(枚)100材質PP(ポリプロピレン)質量(g)469寸法(縦×横×高さ)(mm)106×155×27内容量1箱(100個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33673983JM-1035
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33673983
2021-03-31
用途: ハガキやレシート収納
建設業・工事業

結構大量だったので、はがきだけではなく雑貨の収納にも使えるかと購入してみました。
蓋が外せるのですが、繋がっているのも販売して欲しいです。
100個は多いかも。家庭用にも使いたい人が居るので、10個から20個のものがあるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする