ジャストコーポレーション
カードスタンド
店頭・カウンター・レジ横などの名刺、サービス券立てに最適!適合サイズ:91×55mm(名刺サイズ)
材質
PP(ポリプロピレン)
色
クリア
質量(g)
702
寸法(縦×横×高さ)(mm)
102×51×53
収納枚数(枚)
100
内容量
1箱(100個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33673999
JM-1036
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください