ジャストコーポレーション
名刺紙ケース(上ふた式)
紙タイプのケース。環境に配慮し再生紙を使用しています。ケース底には底上げ用の屈折片もついているので名刺が少なくなっても取り出しやすいです。91×55mm(名刺サイズ)27mmの高さまで収納可能
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
96
寸法(縦×横×高さ)(mm)
94×60×28
内容量
1箱(300個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33674008
JM-1016
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください