ジャストコーポレーション
名刺紙ケース(差込み式)
環境に配慮し再生紙を使用したケース。折り畳んだ状態で納品致しますので在庫スペースも少なくてすみます。
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1箱(300個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33674017
JM-1031
64
94×59×24
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
33674026
JM-1032
78
94×59×29
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください