ジャストコーポレーション
名刺紙ケース(横ふた式/窓なし)
窓がなく、個人情報保護に最適!
適合サイズ:91×55mm(名刺サイズ)
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
100
材質
紙(再生紙)
内容量
1箱(300個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33674078
JM-1062
64
93×57×27
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
33674087
JM-1063
60
93×57×24
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
33674096
JM-1064
56
93×57×20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください