ジャストコーポレーション
卓上カレンダーケース(壁掛け・ボールペン差込タイプ)
卓上カレンダーケース。裏側には、名刺やメモを差し込むことが出来る機能性も抜群!左右・上部に穴があり壁掛けカレンダーにする事も可能です。両面テープを使ってパソコンのモニター等にも設置可能です。
用途
「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。
材質
ポリプロピレン製
質量(g)
22.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
106×153×6
適合サイズ
はがきサイズ(148×100)
色(本体)
乳白色
収納枚数(枚)
7~8(マットコート135k)
内容量
1箱(100個)
注意
※ケースのみです。カレンダー本文は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33674333
CAL-W-301A
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください