ジャストコーポレーション
卓上カレンダーケース (正方形タイプ)
卓上カレンダーケース。用紙が正方形の為、すっきりした見た目で高級感も感じさせます。写真立てとしても利用可能です。透明度が高くカレンダー本文をより際立たせます。
用途
「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。
材質
ポリスチレン製
質量(g)
52.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×124×8
適合サイズ
正方形サイズ(116×116)
色(本体)
透明
収納枚数(枚)
14~15(マットコート135k)
内容量
1箱(100個)
注意
※ケースのみです。カレンダー本文は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33674428
CAL-SQ-204
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください