曜日別特売

のり無しスチレンボード

のり無しスチレンボード - ジャストコーポレーションのり無しスチレンボード - ジャストコーポレーションのり無しスチレンボード - ジャストコーポレーションのり無しスチレンボード - ジャストコーポレーションのり無しスチレンボード - ジャストコーポレーションのり無しスチレンボード - ジャストコーポレーション

のり無しのボードです。両面に紙を貼りつけてあります。

用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:無し内容量1箱(20枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33674437SB-A4-03NA4297×210×3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
33674446SB-A4-05NA4297×210×5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33674455SB-A4-07NA4297×210×7
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
33674464SB-A3-03NA3420×297×3
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
33674473SB-A3-05NA3420×297×5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
33674489SB-A3-07NA3420×297×7
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする