ジャストコーポレーション
カラーボード A1サイズ 5mm厚 ALLカラー
ほかにはない!芯材まで※紙貼りタイプ
用途
スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。
材質
ポリスチレン
仕様
のり:無し
サイズ
A1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
841×594×5
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33674674
SB-A1-05NBK
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33674683
SB-A1-05NRE
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33674699
SB-A1-05NBL
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33674708
SB-A1-05NYE
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33674717
SB-A1-05NGR
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください