曜日別特売

鉛筆書込可 ラミネートフィルム

鉛筆書込可 ラミネートフィルム - ジャストコーポレーション鉛筆書込可 ラミネートフィルム - ジャストコーポレーション鉛筆書込可 ラミネートフィルム - ジャストコーポレーション鉛筆書込可 ラミネートフィルム - ジャストコーポレーション鉛筆書込可 ラミネートフィルム - ジャストコーポレーション
(2件のレビュー)

高級感を演出できるマットタイプです。鉛筆・ペン・マジックで書き込みも可能

タイプマット厚さ(μm)100内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33675058LP-A4-100KMWA4216×303
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
33675067LP-A4-100RMWA4216×303
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
33675076LP-A3-100KMWA3303×426
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
33675085LP-A3-100RMWA3303×426
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33675058
2023-11-02
用途: 緊急連絡先票
その他業種

想像以上に綺麗に書き込みが出来ました。とても満足です。

対象商品 : 33675058
2020-09-17
用途: 雨の日の現場用
製造業

雨の日現場に行くのに書類をラミネートしてから行きます。
その上から記入出来るように購入しました。
鉛筆でも可と有りますが、ボールペンが一番良いそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする